Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 504ESE Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 504ESE Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Legrand 504ESE Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80031975
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     504ESE
EAN/GTIN:
     8005543446751
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
15 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.