Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand N4351/230 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand N4351/230 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Legrand N4351/230 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80031896
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     N4351/230
EAN/GTIN:
     8012199159041
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
48 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.