Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand L4351/230 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand L4351/230 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Legrand L4351/230 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80031837
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4351/230
EAN/GTIN:
     8012199157894
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
49 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
577 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.