Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica ATR2500X-USB Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica ATR2500X-USB Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Audio-Technica ATR2500X-USB Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79964245
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     ATR2500X-USB
EAN/GTIN:
     5055145752524
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
155 mm
Durchmesser
50 mm
Mikrofongewicht
366 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
605 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Mac
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
30 - 15000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
192 kHz
Lautstärkeregler
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.