Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S94067 Herst.-Nr.: 500907091 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Tuningteil für die Lenkung bei allen TAMIYA Trucks. Durch den Einbau dieser Teile wird die Lenkung nahezu spielfrei. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Design | Produkttyp | Körper-Set | | Bauart | Montagesatz | | Anzahl Teile | 6 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Maßstab | 1:14 | Merkmale | Typ | Scale Model Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,56* | € 18,85* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,83* | € 18,86* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,13* | € 29,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,56* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|