Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE-Garry 001-2-024-6-B1STF-XT0 Zubehör für Leiterplatten Stiftleiste Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPE-Garry 001-2-024-6-B1STF-XT0 Zubehör für Leiterplatten Stiftleiste Schwarz, Metallisch
MPE-Garry 001-2-024-6-B1STF-XT0 Zubehör für Leiterplatten Stiftleiste Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79882729
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-2-024-6-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 24-pol
ic sockel
ic sockel dip16
Präzisions IC-Sockel in allen gängigen Polzahlen und Reihenrastern.

Sockel mit Mittelsteg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stiftleiste
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Kupfer
Löttemperatur (für 3 Sekunden)
260 °C
Formfaktor des Steckers
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Stoßspannung
1000 V
Maximale Schaltspannung
150 V
Maximaler Schaltstrom
3 A
Anzahl Pins
24
Kontaktmaterial
Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Zeilenanzahl
2
Reihenabstand
15.24 mm
Ausrichtung auf PCB
Senkrecht
Zertifizierung
UL94V-0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 34 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 102 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 255 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 1003 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.