Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE-Garry 001-3-014-3-B1STF-XT0 Zubehör für Leiterplatten Stiftleiste Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPE-Garry 001-3-014-3-B1STF-XT0 Zubehör für Leiterplatten Stiftleiste Schwarz, Metallisch
MPE-Garry 001-3-014-3-B1STF-XT0 Zubehör für Leiterplatten Stiftleiste Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79882606
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-3-014-3-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
Stiftleiste
dil steckverbinder
Präzisions IC-Sockel in allen gängigen Polzahlen und Reihenrastern.

Sockel ohne Mittelsteg mit Entkoppelkondensator. Standardwert des Kondensators beträgt 100 nF.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stiftleiste
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Kupfer
Löttemperatur (für 3 Sekunden)
260 °C
Formfaktor des Steckers
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Stoßspannung
1000 V
Maximale Schaltspannung
150 V
Maximaler Schaltstrom
3 A
Anzahl Pins
14
Kontaktmaterial
Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Zeilenanzahl
2
Reihenabstand
7.62 mm
Ausrichtung auf PCB
Senkrecht
Zertifizierung
UL94V-0
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 29 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 87 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 290 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.