Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RT10W-L00-17C12S0E Tablet 128 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RT10W-L00-17C12S0E Tablet 128 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Schwarz
Honeywell RT10W-L00-17C12S0E Tablet 128 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79839254
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10W-L00-17C12S0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Honeywell Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5900 mAh
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Videoaufnahme
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Prozessor Besonderheiten
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
0,00
Intel® Smart Connect Technologieversion
0,00
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics 505
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Tropfdicht
120 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessor
N4200
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
2 MB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Prozessor Cache Typ
L2
Prozessor Codename
Apollo Lake
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
24 x 31 mm
Prozessor-Serien
Intel Pentium Processor N4000 Serie für Mobile
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
4 W
Tjunction
105 °C
Thermal Design Power (TDP)
6 W
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
UART
Ja
Anzahl der Rechenwerke
18
PCI Express Konfigurationen
1x2, 1x2+2x1
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit
800 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
1
Lautsprecherleistung
1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
271.9 mm
Tiefe
198.3 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
1200 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel
BGA 1296
ARK Prozessorerkennung
95592
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Tablet PC
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
MIL-STD-810G
Robustes Design
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.325,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.510,14*
€ 2.987,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.489,51*
€ 2.962,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.415,91*
€ 2.874,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,70*
€ 2.821,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.325,97*
€ 2.767,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
RT10-PWR
ab € 49,86*
Zubehör
Honeywell
RT10-BAT-EXT1
ab € 224,75*
Zubehör
Honeywell
RT10-BAT-STD1
ab € 149,98*
Zubehör
Honeywell
RT10-BC-2
ab € 313,70*
Zubehör
Honeywell
RT10-CAC
ab € 54,58*
Zubehör
Honeywell
RT10-CASE
ab € 94,51*
Zubehör
Honeywell
RT10-CD
ab € 337,39*
Zubehör
Honeywell
RT10-DD
ab € 375,11*
Zubehör
Honeywell
RT10-EVC
ab € 446,20*
Zubehör
Honeywell
RT10-EVD
ab € 668,96*
Zubehör
Honeywell
RT10-HS-1
ab € 47,11*
Zubehör
Honeywell
RT10-KEYBD-PLATE
ab € 23,71*
Zubehör
Honeywell
RT10-MC
ab € 80,05*
Zubehör
Honeywell
RT10-PWR-CABLE-DMK
ab € 16,06*
Zubehör
Honeywell
RT10-PWR-CABLE-EU
ab € 14,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.