Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS NVR10020P Netzwerk-Videorekorder (NVR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS NVR10020P Netzwerk-Videorekorder (NVR)
ABUS NVR10020P Netzwerk-Videorekorder (NVR)
ABUS NVR10020P Netzwerk-Videorekorder (NVR)
ABUS NVR10020P Netzwerk-Videorekorder (NVR)
ABUS NVR10020P Netzwerk-Videorekorder (NVR)
ABUS NVR10020P Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79807018
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     NVR10020P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Der ABUS Netzwerkvideorekorder (NVR) zeichnet Videostreams von bis zu 8 Kameras stabil und zuverlässig auf. Eine einfache und flexible Bedienung zeichnet die ABUS NVRs aus und ist als Aufzeichnungslösung skalierbar in jegliches Projekt integrierbar.

Komfortable Inbetriebnahme
Bei Anschluss am integrierten PoE Switch, versorgt dieser die Kameras mit Spannung und übernimmt die Konfiguration der Netzwerkparameter. Das Einrichten der Kameras im Rekorder funktioniert im Handumdrehen dank dem intuitiven Installationsassistenten, das übersichtliche Menü erlaubt eine einfache und schnelle Programmierung. Alle ABUS Kameras sind per Protokoll tiefenintegriert und bieten daher vollen Funktionsumfang.

Freie Auswahl beim Bedienen
Das lokale Menü der Liveansicht ist übersichtlich und selbstsprechend gestaltet. Wahlweise kann der Zugriff auf den Rekorder auch via Web-Browser, ABUS CMS Software oder App stattfinden.

ABUS Link Station
Die ABUS NVRs unterstützen den Dienst ABUS Link Station. Dieser erlaubt die leichte Einrichtung in der App, der Zugriff auf den NVR aus dem Internet erfolgt ohne aufwändiges Portforwarding. Weiterhin bietet der Dienst eine Lösung, sollte am Standort nur eine IPv6 Internetadresse vorliegen.

NVR
Der ABUS Netzwerk-Videorekorder ermöglicht mit Live-Anzeige, Bildspeicherung und Verwaltung eine professionelle Aufzeichnung von IP-Videobilddaten von bis zu 32 IP-Kameras mit einer Auflösung von 1080p. Mit der zentralen Verwaltungssoftware behalten Sie Ihre Kameras auch via PC im Überblick.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
9
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioausgang
1 x cinch (600 Ω)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Energie
Stromverbrauch (max.)
40 W
Leistung
15 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
4
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
PTZ Kontrolle
Ja
Durchsatz-Datenrate
336 Mbit/s
Aufnahmebetrieb
Manuell, Zeitplan
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1000 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
10 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,00*
€ 1.005,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,30*
€ 992,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,07*
€ 956,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,00*
€ 929,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,57*
€ 881,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.