Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Schubladenwerkzeugkoffer
>
Artikel
L-BOXX 102 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-79746336
Hersteller:
L-BOXX
Herst.-Nr.:
6100000305
EAN/GTIN:
4045294844554
Suchbegriffe:
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
Systainer
Systemkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
378 x 313 x 65 mm
Breite
445 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
werkzeugkoffer ohne inhalt pc
,
werkzeugbox kunststoff
,
werkzeugbox
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 38,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L-BOXX 1000010122 Teppichunterlage & Anti-Rutschpad Grau
L-BOXX
1000010122
€ 5,08*
Zubehör
L-BOXX 1000010125 Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz Einsatz-Set
L-BOXX
1000010125
€ 3,96*
Zubehör
L-BOXX 1000010126 Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz Einsatz-Set
L-BOXX
1000010126
€ 3,97*
Zubehör
L-BOXX 6000003670 Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz
BS Systems
6000003670
€ 5,08*
Zubehör
L-BOXX 6000010091 Zubehör für Aufbewahrungsbox Grau, Gelb
L-BOXX
6000010091
€ 17,30*
Zubehör
L-BOXX 6000010092 Zubehör für Aufbewahrungsbox Blau, Grau, Gelb Einsatz-Set
L-BOXX
6000010092
€ 17,80*
Zubehör
L-BOXX 6000010093 Zubehör für Aufbewahrungsbox Blau, Grün, Grau Einsatz-Set
L-BOXX
6000010093
€ 14,98*
Zubehör
L-BOXX 6000010097 Zubehör für Aufbewahrungsbox Mehrfarbig Einsatz-Set
L-BOXX
6000010097
€ 14,78*
Zubehör
L-BOXX 6000010098 Zubehör für Aufbewahrungsbox Grau Einsatz-Set
L-BOXX
6000010098
€ 17,19*
Zubehör
BS SYSTEMS Plattformwagen, ABS Flachbett, bis 100kg, 646 x 492 x 184mm
BS Systems
6100000340
€ 92,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.