Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie M 800 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie M 800 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
Genie M 800 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
Genie M 800 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79735486
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12489
EAN/GTIN:
     4015468124898
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl
1
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Höhe
35 mm
Tiefe
400 mm
Gewicht
570 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.