Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk iXpand USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk iXpand USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79686218
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDIX60N-064G-GN6NN
EAN/GTIN:
     619659169381
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
12.5 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzfunktion
Kratzresistent
LED-Anzeigen
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Lightning
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 174,27*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 209,22*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 236,82*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 262,61*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,00*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,77*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 96,11*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 249,00*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,51*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,82*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.