Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Native Union Belt Cable XL 3 m Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Native Union Belt Cable XL 3 m Schwarz, Weiß
Native Union Belt Cable XL 3 m Schwarz, Weiß
Native Union Belt Cable XL 3 m Schwarz, Weiß
Native Union Belt Cable XL 3 m Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79560309
Hersteller:
     Native Union
Herst.-Nr.:
     BELT-L-ZEB-3-NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Leder, Nylon, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.