Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Native Union Belt Cable XL 3 m Indigo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Native Union Belt Cable XL 3 m Indigo
Native Union Belt Cable XL 3 m Indigo
Native Union Belt Cable XL 3 m Indigo
Native Union Belt Cable XL 3 m Indigo
Native Union Belt Cable XL 3 m Indigo
Native Union Belt Cable XL 3 m Indigo
Native Union Belt Cable XL 3 m Indigo
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79560295
Hersteller:
     Native Union
Herst.-Nr.:
     BELT-L-IND-3-NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Indigo
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Leder, Nylon, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.