Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Native Union Night Cable-Lightning 3 m Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Native Union Night Cable-Lightning 3 m Schwarz, Weiß
Native Union Night Cable-Lightning 3 m Schwarz, Weiß
Native Union Night Cable-Lightning 3 m Schwarz, Weiß
Native Union Night Cable-Lightning 3 m Schwarz, Weiß
Native Union Night Cable-Lightning 3 m Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79560095
Hersteller:
     Native Union
Herst.-Nr.:
     NCABLE-L-ZEB-NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Nylon, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kompatibilität
iPhones, iPads & AirPods
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.