Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Native Union Night Cable-Lightning 3 m Indigo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Native Union Night Cable-Lightning 3 m Indigo
Native Union Night Cable-Lightning 3 m Indigo
Native Union Night Cable-Lightning 3 m Indigo
Native Union Night Cable-Lightning 3 m Indigo
Native Union Night Cable-Lightning 3 m Indigo
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79560026
Hersteller:
     Native Union
Herst.-Nr.:
     NCABLE-L-IND-NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Indigo
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Nylon, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
Kompatibilität
iPhones, iPads & AirPods
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.