Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 19 41 316 0273 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 19 41 316 0273 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
Harting 19 41 316 0273 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79148808
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 316 0273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kabelverschraubung
Sockelgehäuse, Mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 16 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 2x M40, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
M40 / PG16
Durchmesser Montageloch
28 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
364 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.