Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S597832 Herst.-Nr.: PZ16AW EAN/GTIN: 4039289018952 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Merkmale | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Material | Polybutylene terephthalate (PBT) | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Durchschlagfestigkeit | 500 V | | Kontaktwiderstand | 20 mΩ | | Spannung | 60 V | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1.16 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,47* | € 0,85* | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,55* | € 16,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|