Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS14-13001 Lightning-Kabel 1 m Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS14-13001 Lightning-Kabel 1 m Silber
shiverpeaks BS14-13001 Lightning-Kabel 1 m Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79071974
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-13001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
shiverpeaks®-BASIC-S - 8-pin plug charging sync USB A plug to 8-pin plug, metal sheathing (steel) silver 1m · Connections: USB-A plug ?? 8-pin connector · Connector: metal · Cable structure: AWG 28/24 · Core material: copper · Connector material: CuZnNi · Contact surface: gold-plated · Color connector: silver · Color cable: silver · Transfer rate: 480 Mbit / s USB 2.0
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.