Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Nighthawk AX5400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR Nighthawk AX5400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk AX5400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk AX5400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk AX5400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk AX5400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk AX5400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk AX5400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk AX5400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79067623
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RAX50-100EUS
EAN/GTIN:
     606449148053
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA3
Gastzugang
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
5400 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
4800 Mbit/s
Modulation
256-QAM, 1024-QAM
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
295.8 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
57.2 mm
Gewicht
566 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
Anzahl Prozessorkerne
3
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.