Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis HTCO20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis HTCO20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis HTCO20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis HTCO20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis HTCO20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis HTCO20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis HTCO20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis HTCO20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis HTCO20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis HTCO20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis HTCO20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78797058
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     HTCO20FWT
EAN/GTIN:
     5412810310913
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
elektroheizkörper 2000w
Dieses Nedis Konvektionsheizgerät mit einer maximalen Heizleistung von 2000 Watt ist der ideale Heizlüfter, wenn Sie schnell einen Raum heizen wollen. Verwenden Sie diesen Heizlüfter als Ersatz in Notfällen, wenn Ihre Zentralheizung ausgefallen ist oder als Übergangsheizung zwischen warmer und kalter Jahreszeit oder einfach nur in Räumen, die keine Zentralheizung haben.

Mit den integrierten Griffen lässt sich der Heizlüfter leicht von Raum zu Raum bewegen, und dank der Tatsache, dass er geräuschlos ist, ist er flexibel und ideal einsetzbar, um das Schlafzimmer aufzuheizen. Dieses Konvektionsheizgerät verfügt über einige zusätzliche Funktionen wie Überhitzungsschutz, 3 verschiedene Heizmodi und einen Turbo-Modus. Dank all dieser Funktionen ist es einfach, jeden Raum auf die für Sie ideale Temperatur aufzuheizen.

Wenn die passende Wärme- und Heizfunktion programmiert ist, hält das energieeffiziente Thermostat des Heizlüfters den Raum im richtigen Temperaturbereich. Die tatsächliche Raumtemperatur wird automatisch gemessen und sobald die programmierte Temperatur erreicht ist, schaltet sich der Heizlüfter in den energieeffizienten Modus, um die Raumtemperatur zu halten.

Im Turbo-Modus saugt der Heizlüfter zusätzliche Luft aus dem Raum an und verteilt schnell heiße Luft, um sicherzustellen, dass der Raum schneller geheizt wird als im normalen Modus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Anzahl der Leistungsstufen
3
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
2450 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
750 W
Geeignet für Räume bis zu
20 m²
Thermostat Typ
Digital
Weitere Suchbegriffe: elektroheizkörper, nedis konvektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.