| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-78700504 Herst.-Nr.: 1442269 EAN/GTIN: 4046356533416 |
| |
|
| | |
| Einbaubuchse, geschirmt, 17-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 1 m Leitung, 17 x 0,14 mm² Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 105 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel phoenix contact |
| | |
| |