Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21874822 Herst.-Nr.: 1441956 EAN/GTIN: 4046356534178 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 12-polig mit Schirmkontakt, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit geraden Lötstiften Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 15.28 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Einbaustecker, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Wanddurchführung, phoenix contact m12 sensorsteckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, einbaustecker 12 pol |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,345* | € 17,875* | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,30* | € 17,92* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,4675* | € 18,0575* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 16,61* | € 18,11* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,80* | € 18,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 357,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|