Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1213204 Drahtverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1213204 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1213204 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78696910
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1213204
EAN/GTIN:
     4055626280844
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert
aderendhülse orange
phoenix contact aderendhülse
Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 23 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.49 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.