Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2907161 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2907161 Netzteil
Phoenix Contact 2907161 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78683561
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907161
EAN/GTIN:
     4055626166582
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Netzteil. Für Blei-AGM Energiespeicher von 1,3 Ah bis 38 Ah Nennkapazität. Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A. Push-in-Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,89*
€ 312,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,94*
€ 304,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908217
ab € 18,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 206,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.108,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.