Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2905909 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2905909 Netzteil
Phoenix Contact 2905909 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78683405
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905909
EAN/GTIN:
     4055626007502
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
6009 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,52*
€ 733,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,00*
€ 728,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,10*
€ 711,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,34*
€ 692,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,68*
€ 657,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908217
ab € 18,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2866349
ab € 107,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2908357
ab € 3,3974*
Zubehör
Phoenix Contact
2908358
ab € 9,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2908233
ab € 77,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.