Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2904603 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2904603 Netzteil
Phoenix Contact 2904603 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78683301
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904603
EAN/GTIN:
     4055626355092
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER mit wählbarer Ausgangskennlinie, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) und NFC-Schnittstelle, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
2900 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 294,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,84*
€ 350,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,34*
€ 347,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,74*
€ 340,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,06*
€ 330,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,86*
€ 313,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
€ 86,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
€ 69,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2909681
€ 95,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4175*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
€ 3,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
€ 5,054*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
€ 6,355*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
€ 3,939*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
€ 2,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1076861
€ 878,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1076860
€ 878,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1065635
€ 620,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.