Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2320830 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2320830 Netzteil
Phoenix Contact 2320830 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78682491
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320830
EAN/GTIN:
     4046356580915
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Tragschienen-Stromversorgung. AC-Eingang: geeignet für den Betrieb zwischen zwei Phasen (400 V AC). DC-Eingang: geeignet für den Betrieb an einem FU-Zwischenkreis. Ausgang: 24 V DC / 20 A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,74*
€ 689,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,50*
€ 680,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,76*
€ 650,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,86*
€ 630,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,22*
€ 589,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.