Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78636657
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     Z1C72XDI5AAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Getac Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8480 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Leistungen
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Grafik
Grafikkarte-Familie
Adreno
Grafikkarte
Adreno 512
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-21 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
660
Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Panel-Typ
IPS
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
27 mm
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
Netzteilstärke
25 W
Netzteil Eingansgsspannung
1 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
Mitgelieferte Software
Getac Settings and Google Applications (Search, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, Play Music, Play Movies, Duo and Photos)
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Vibrationsbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
MIL-STD-810H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,08*
€ 933,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,22*
€ 927,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,28*
€ 913,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,67*
€ 890,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,51*
€ 844,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.