Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QC-71-1.0-3.0AS Computerkühlsystem Universal Kühlkörper/Radiator Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickCool QC-71-1.0-3.0AS Computerkühlsystem Universal Kühlkörper/Radiator Silber
QuickCool QC-71-1.0-3.0AS Computerkühlsystem Universal Kühlkörper/Radiator Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78593293
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-71-1.0-3.0AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
16.7 W
Spannung
8.1 V
Nennstrom
3.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.4 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
3.6 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Kühlkörper/Radiator
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.