Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QC-71-1.4-3.7AS Computerkühlsystem Universal Kühlkörper/Radiator Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickCool QC-71-1.4-3.7AS Computerkühlsystem Universal Kühlkörper/Radiator Silber
QuickCool QC-71-1.4-3.7AS Computerkühlsystem Universal Kühlkörper/Radiator Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78593251
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-71-1.4-3.7AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
19.6 W
Spannung
8.1 V
Nennstrom
4.1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
3.8 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Kühlkörper/Radiator
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.