Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1107040 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1107040 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Phoenix Contact 1107040 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78585762
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1107040
EAN/GTIN:
     4063151004453
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
DC-Ladekabel, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Designlinie Standard, Kabel: 3,5 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3.5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,73*
€ 776,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,90*
€ 767,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,42*
€ 729,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,62*
€ 709,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,69*
€ 677,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.