Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1106965 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1106965 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Phoenix Contact 1106965 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78585711
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1106965
EAN/GTIN:
     4063151000295
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
DC-Ladekabel, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 150 A / 1000 V (DC), Designlinie Standard, Kabel: 4 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
4 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,77*
€ 761,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,35*
€ 744,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,01*
€ 710,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,21*
€ 691,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,87*
€ 663,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.