Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1101531 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1101531 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Phoenix Contact 1101531 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78585596
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1101531
EAN/GTIN:
     4055626958156
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
DC-Ladekabel, HPC-DC-Ladeleitung mit gekühltem Fahrzeug-Ladestecker, gekühlter Leitung, Ohne Wanddurchführung, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3-1, 500 A / 1000 V (DC), Designlinie HPC, Kabel: 5,5 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich., Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5.5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.006,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.224,74*
€ 3.837,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.197,23*
€ 3.804,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.080,83*
€ 3.666,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.024,25*
€ 3.598,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.006,58*
€ 3.577,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411138
ab € 5,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1624153
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.