Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Nackenventilator Breezy Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Nackenventilator Breezy Blau
Unold Nackenventilator Breezy Blau
Unold Nackenventilator Breezy Blau
Unold Nackenventilator Breezy Blau
Unold Nackenventilator Breezy Blau
Unold Nackenventilator Breezy Blau
Unold Nackenventilator Breezy Blau
Unold Nackenventilator Breezy Blau
Unold Nackenventilator Breezy Blau
Unold Nackenventilator Breezy Blau
Unold Nackenventilator Breezy Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78519227
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86698
EAN/GTIN:
     4011689866982
Suchbegriffe:
Nackenventilator
Balkon, Terrasse, Zug, Auto oder Bus: Wenn cool entspannt werden soll, übernimmt der NACKENVENTILATOR Breezy die Frische-Faktoren! Sein bequemer Nackenbügel mit flexiblem Schwanenhals sorgt für freie Hände zum Umblättern oder Simsen… Die mit Knopfdruck aktivierte 3-stufige Geschwindigkeitsregelung liefert 2 bis 8 Stunden angenehme Erfrischung. Durch das Sicherheitsnetz bleibt die Frisur dabei tiptop in Ordnung!
Mit dem USB-Ladekabel benötigt der Akku circa 3 Stunden, dann ist die volle Power wieder da. Den NACKENVENTILATOR Breezy gibt es in Anthrazit, Weiß, Blau, Grün und Rosa.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Batteriereichweite
8 h
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Wiederaufladbar
Ja
Typ
Genickventilator
LED-Batterieanzeige
Ja
Verstellbarer Winkel
Ja
Lieferumfang
Inklusive USB-Kabel
Ja
Energie
Leistung
1.2 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Ladezeit
3 h
Ladespannung
5 V
Ladestrom
1 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
86699
ab € 29,19*
Zubehör
Unold
86696
ab € 17,55*
Zubehör
Unold
86694
ab € 17,50*
Zubehör
Unold
86690
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.