Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 12.480-42 1 Glühbirne(n) LED 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 12.480-42 1 Glühbirne(n) LED 1 W
Star Trading 12.480-42 1 Glühbirne(n) LED 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78465241
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     480-42
EAN/GTIN:
     7391482023148
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Empfohlene Platzierung
Garten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Tragbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3.2 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
450 mm
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Stromstärke
0.02 A
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
5 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.