Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius Symo 6.0-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Indoor/Outdoor 6000 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronius Symo 6.0-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Indoor/Outdoor 6000 W Schwarz, Grau
Fronius Symo 6.0-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Indoor/Outdoor 6000 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78463972
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,040
EAN/GTIN:
     9007947119315
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor/Outdoor
Eingangsspannung
150 - 1000 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsleistung
6000 W
Ausgangsspannung
150 - 280 V
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Starkstromtyp
DC-to-AC
Eingangsstrom
16 A
Ausgangsstrom
8.7 A
Effizienz
98 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
431 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
645 mm
Gewicht
19900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,13*
€ 1.490,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,78*
€ 1.470,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,87*
€ 1.418,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,73*
€ 1.384,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,63*
€ 1.345,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,335,CK
ab € 138,32*
Zubehör
Fronius
4,050,016
ab € 597,87*
Zubehör
Fronius
42,0411,0345
ab € 161,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.