Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Lightning USB Kabel, für iPad/iPhone schwarz/Alu, 2m MFi-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Lightning USB Kabel, für iPad/iPhone schwarz/Alu, 2m MFi-zertifiziert
InLine Lightning USB Kabel, für iPad/iPhone schwarz/Alu, 2m MFi-zertifiziert
InLine Lightning USB Kabel, für iPad/iPhone schwarz/Alu, 2m MFi-zertifiziert
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78433073
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31422B
EAN/GTIN:
     4043718270002
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses USB Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod über den Lightning Stecker mit dem USB Anschluss des Computers. Synchronisieren oder laden Sie Ihr Gerät mithilfe dieses Kabels über den USB Zugang Ihres Computers oder einem Netzadapter.iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod Shuffle und iPod touch sind Marken der Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,60*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.