Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 53903 Klebefilm-Abroller Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 53903 Klebefilm-Abroller Kunststoff Schwarz
TESA 53903 Klebefilm-Abroller Kunststoff Schwarz
TESA 53903 Klebefilm-Abroller Kunststoff Schwarz
TESA 53903 Klebefilm-Abroller Kunststoff Schwarz
TESA 53903 Klebefilm-Abroller Kunststoff Schwarz
TESA 53903 Klebefilm-Abroller Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78347891
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53903-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448259745
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Der Tischabroller tesa Easy Cut® Smart bietet Ihnen dank der innovativen Anti-Rutsch-Technologie viele Vorteile. Obwohl er deutlich leichter als traditionelle Abroller ist, benötigt er kein zusätzliches Gewicht, um einen sicheren Halt zu garantieren. Da die Zähne des Wellenmessers für einen sauberen Schnitt sorgen und das Gerät nicht verrutscht, können Sie diesen handlichen und formschönen Tischabroller problemlos mit einer Hand bedienen. Und sollte die Haftkraft der Unterseite einmal nachlassen, genügt für die Reaktivierung eine einfache Reinigung mit Wasser.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
15 mm
Maximale Rollenlänge
10 m
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Klebebandrolle enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
53904-00000-01
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.