Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut 2008038 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Schwarz Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut 2008038 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Schwarz Matte
Cricut 2008038 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Schwarz Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78143230
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008038
EAN/GTIN:
     0093573717314
Suchbegriffe:
Bannerfilm-Rolle
Bannerfolien-Rolle
LFP-Folie
Plotter-Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1219 mm
Breite
139 mm
Merkmale
Klebetyp
Entfernbar
Produktfarbe
Schwarz
Material
Vinyl
Oberflächentyp
Matte
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Plotterfolie, plotterfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.