Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Battery Management


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Battery Management
APC Battery Management
APC Battery Management
APC Battery Management
APC Battery Management
Artikel-Nr.:
     CIDE9-780160
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9921X
EAN/GTIN:
     0731304232308
-Intelligentes Laden und Batterie-Fernverwaltung für stationäre Batterien. -Inklusive: Software-CD, Benutzerhandbuch. -Interne Widerstandsmessung. -Brummstromüberwachung. -SNMP-Verwaltung. -Status-LED-Anzeige.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
433 x 459 x 44 mm
Merkmale
Zertifizierung
cUL,C-tick,CE,FCC 15 B,GS,UL,VCCI,VDE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5390 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.033,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.224,25*
€ 3.836,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.194,71*
€ 3.801,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.103,37*
€ 3.693,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.055,91*
€ 3.636,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.033,82*
€ 3.610,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP9927
ab € 1.119,57*
Ähnlich
APC
AP9924
ab € 407,65*
Ähnlich
APC
AP9926
ab € 879,01*
Ähnlich
APC
AP9921XS
ab € 3.027,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.