Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1887 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1887 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 1887 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 1887 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 1887 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 1887 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 1887 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 1887 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77967151
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Netzwerkkamera
Netzteil Videokamera
Netzteil Webcam
Netzwerkkamera Netzteil
Mit dem PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. GoPro Max SPCC1B lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Akkus die gleiche Kapazität haben. Zudem verfügt das Ladegerät über eine USB-Output mit dem parallel Drittgeräte (Tablet, Smartphone,…) aufgeladen werden.
Die integrierte, Mikrokontroller gesteuerte Ladetechnik erkennt automatisch die benötigte Spannung des eingelegten Akkus und verhindert eine Überladung oder Überhitzung.
Wichtige Informationen wie z.B. den Ladezustand, aktiver USB-Port, Verwendung des KFZ-Adapters und die Ladeweise werden auf dem LCD-Display angezeigt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Markenkompatibilität
GoPro
Kompatible Produkte
Max, SPCC1B
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
8.4 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.