Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C592G24 Herst.-Nr.: 1457856 EAN/GTIN: 4046356617093 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Einbaustecker, mit rotem Kontaktträger, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 14.13 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,71* | € 7,80* | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,80* | € 7,89* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 6,87* | € 7,95* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 7,28* | € 8,27* | | | | | 30 Tage | | | 20 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 7,31* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|