Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS Kombi Pack Jubiläumsausgabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS Kombi Pack Jubiläumsausgabe
URSUS Kombi Pack Jubiläumsausgabe
URSUS Kombi Pack Jubiläumsausgabe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77908984
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     7700000
EAN/GTIN:
     4008525240419
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Monochromatisch
Mediengewicht
300 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
330 mm
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
60 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.