Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 32117 EDID-Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 32117 EDID-Emulator
Lindy 32117 EDID-Emulator
Lindy 32117 EDID-Emulator
Lindy 32117 EDID-Emulator
Lindy 32117 EDID-Emulator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77868393
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32117
EAN/GTIN:
     4002888321174
Der Lindy DVI EDID Emulator mit Klonfunktion wurde für Systeme konzipiert, bei welchen dauerhaft eine zuverlässige Verfügbarkeit der EDID gewährleistet werden muss. Er hilft bei EDID-Problemen, die bei Anwendungen in Verbindung mit AV-/KVM-Extendern, Switches oder Splittern auftreten können. Der Emulator kann auch anstelle eines Monitors verwendet werden, um den PC oder Server für den Remote-Zugriff über IP bereitzuhalten.
 
Probleme können auftreten, wenn verschiedene AV-Geräte wie KVM Switches, Splitter und Extender eingesetzt werden. Diese Geräte sind oft nicht in der Lage,  EDID-Informationen an das Quellgerät zurückzugeben. Der Emulator ermöglicht dem Anwender das Klonen der EDID-Informationen eines Displays. Diese können dann vor der Installation weiterer Geräte dem Quellgerät zur Verfügung gestellt werden.
 
Auf dem Emulator sind bereits EDID-Daten voreingestellt, darunter die gängigen Kombinationen aus DVI-Auflösungen und Bildwiederholraten. So wird eine schnelle und einfache Installation vieler Displays möglich, ohne dass die EDID-Informationen geklont werden müssen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
DVI-I / DVI-D
Anzahl der Videoeingänge
1
Anzahl der Videoausgänge
1
Merkmale
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Video-Auflösung
640 x 480,720 x 400,800 x 600,1024 x 768,1280 x 1024,1280 x 960,1600 x 1200,1680 x 1050,1920 x 1080,1920 x 1200 Pixel
Bandbreite
3.96 Gbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Paketgewicht
35 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
35 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.