Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CAA001BT1MBK Lightning-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin CAA001BT1MBK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Belkin CAA001BT1MBK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Belkin CAA001BT1MBK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Belkin CAA001BT1MBK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Belkin CAA001BT1MBK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Belkin CAA001BT1MBK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77853538
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAA001BT1MBK
EAN/GTIN:
     745883788644
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Plug
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.