Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar Trotty 4000 24 km/h Schwarz 4 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar Trotty 4000 24 km/h Schwarz 4 Ah
Telestar Trotty 4000 24 km/h Schwarz 4 Ah
Telestar Trotty 4000 24 km/h Schwarz 4 Ah
Telestar Trotty 4000 24 km/h Schwarz 4 Ah
Telestar Trotty 4000 24 km/h Schwarz 4 Ah
Telestar Trotty 4000 24 km/h Schwarz 4 Ah
Telestar Trotty 4000 24 km/h Schwarz 4 Ah
Telestar Trotty 4000 24 km/h Schwarz 4 Ah
Telestar Trotty 4000 24 km/h Schwarz 4 Ah
Telestar Trotty 4000 24 km/h Schwarz 4 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77748771
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     100-400
EAN/GTIN:
     4024035100401
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Extrem leichter und kompakter akkubetriebener e-Scooter mit Geschwindigkeitsanzeige und einer Höchstgeschwindigkeit von 24 km/h. Der TELESTAR TROTTY 4000 ist das Leichtgewicht unter den e-Scootern der neuen TROTTY-Serie - trotz eines Gewichts von nur knapp 7kg bringt er dennoch ordentlich Leistung: der integrierte 4000 mAh Li-Ion Akku speist einen 250W Motor an der Hinterachse und beschleunigt den TROTTY 4000 auf bis zu 24 km/h bei einer Reichweite von max. 20 km, die Vollgummireifen in Kombination mit der gefederten Frontstange tun ihr Übriges und sorgen für Fahrspaß pur. *Der TELESTAR TROTTY 4000 ist nicht für den Gebrauch auf öffentlichen Wegen zugelassen, nur auf Privatgelände. Bitte beachten Sie die Altersempfehlung und Sicherheitshinweise des Herstellers.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Stunt Scooter
Maximum Geschwindigkeit
24 km/h
Maximales Lastgewicht
100 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Rahmenmaterial
Aluminium
Angezeigte Parameter
Batteriestatus, Zurückgelegte Strecke, Gear indicator, Geschwindigkeit
Reifentyp
Feste Räder
Bereifung vorne (imperial)
6.5 Zoll
Vorderradaufhängung
Ja
Bereifung hinten (imperial)
5.5 Zoll
Radmaterial
Gummi
Frontscheinwerfer
Ja
Motorposition
Vorderrad
Vorderbremsensystem
Elektro
Rücklicht
Ja
Energie
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Motorleistung
250 W
Akku-/Batteriespannung
24 V
Ladezeit
2 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
810 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
7600 g
Verpackungsbreite
885 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
10000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.