Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 260 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 260 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P Gerade
MENNEKES 260 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77719962
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
cee-stecker 32a 230v
leistungsstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
254 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker mennekes
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
1395
ab € 36,84*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
1492
ab € 39,37*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
1421
ab € 34,28*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
7469
ab € 369,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.