Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 Netzteil 480 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 Netzteil 480 W Grau
Phoenix Contact TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 Netzteil 480 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77552752
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
TRIO POWER Stromversorgungen mit Standardfunktionalität
Die Stromversorgungsfamilie TRIO POWER mit Push-in-Anschluss wurde für den Einsatz im Maschinenbau perfektioniert. Alle Funktionalitäten und die platzsparende Bauform der ein- und dreiphasigen Module sind optimal auf die hohen Anforderungen abgestimmt. Unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen stellen die elektrisch und mechanisch extrem robusten Netzteile die zuverlässige Versorgung aller Verbraucher sicher.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Gesamtleistung
480 W
AC Eingangsspannung
400 - 500 V
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 173,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
€ 89,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
€ 87,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
€ 116,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
€ 210,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
€ 27,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2903798
€ 34,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
€ 3,949*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
€ 3,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
€ 5,084*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
€ 3,3975*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
€ 6,385*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
€ 2,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2905230
€ 125,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
€ 69,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.