Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2866695 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2866695 Netzteil
Phoenix Contact 2866695 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77402175
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866695
EAN/GTIN:
     4046356547727
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 20 A
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,30*
€ 578,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,80*
€ 575,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,86*
€ 566,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,67*
€ 552,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 23,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 23,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 23,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 23,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2800841
ab € 23,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2800842
ab € 23,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 10,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2907917
ab € 58,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2320160
ab € 76,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1076861
ab € 830,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1076858
ab € 809,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1076860
ab € 835,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.